Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED E27
>
Artikel
Philips MASTER LED 32473200 LED-Lampe Warmes Glühen 5,9 W E27 D
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-93301712
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
32473200
EAN/GTIN:
8719514324732
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampen mit
klassischem
Glühfaden
MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G
Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
104 mm
Gewicht
30 g
Leistungen
Lampenleistung
5.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmes Glühen
Glühbirnengröße
A60
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,6
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
136 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Farbe Konsistenz
<6 steps
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
LED Birnenform
,
LED Birnenlampe
,
LED E27
,
LED Lampe E27
,
LED Leuchtmittel E27
,
LED Leuchtmittel Sockel E27
,
Leds mit Schraubsockel
,
Birnenlampe
,
Leuchtmittel Birnenform
,
Leuchtmittel Classic A
,
philips led e27 dimmbar
,
birnenlampe
,
leuchtmittel birnenform 2700k
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 32481700 LED-Lampe Warmes Glühen 5,9 W E27 D
Philips
32481700
ab € 4,59*
Ähnlich
Philips 34784700 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,9 W E27
Philips
34784700
ab € 2,38*
Ähnlich
Philips 34786100 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,9 W E27
Philips
34786100
ab € 2,59*
Ähnlich
Philips 34790800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 7,8 W E27 D
Philips
34790800
ab € 3,69*
Ähnlich
Philips 34794600 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 11,2 W E27 D
Philips
34794600
ab € 4,57*
Ähnlich
Philips 35481400 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,4 W E27 D
Philips
35481400
ab € 2,41*
Ähnlich
Philips 35483800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,4 W E27 D
Philips
35483800
ab € 2,40*
Ähnlich
Philips Classic 34796000 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 5,9 W E27
Philips
34796000
ab € 4,67*
Ähnlich
Philips Classic 34798400 energy-saving lamp Warmweiß 2700 K 5,9 W E27
Philips
34798400
ab € 6,61*
Ähnlich
Philips MASTER LED MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G
Philips
36122500
ab € 4,85*
Ähnlich
Philips - MASTER Value Glass LED-Lampen - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 C
Philips
34788500
ab € 4,48*
Ähnlich
Philips - MASTER Value Glass LED-Lampen - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60C
Philips
34792200
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen