Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Reflektorlampe
>
LED Hochvolt Reflektorlampe
>
Artikel
SLV Qpar111 Gu10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-96636721
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1005281
EAN/GTIN:
4024163253765
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
QPAR111 GU10 LED Leuchtmittel silber 12,5W 4000K CRI90 10°
Das silberne 12,5W SLV COB LED Leuchtmittel mit GU10 Sockel und QPAR111 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 800 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 10° und ist kaltweiss mit 4.000 Kelvin.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Aluminium
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Länge (mm)
111 mm
Gewicht
174 g
Leistungen
Lampenleistung
12.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
1000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
10 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
93
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Lampenlebensdauer
25000 h
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.7 %
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Leuchtkapazität
13000 CD
Produktfarbe
Silber
Lichtverteilung
Direktional
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Paketgewicht
223 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einschaltzeit
0.5 s
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
13 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
60 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
LED Reflektorform
,
LED-Reflektorlampe
,
LEDs mit Stecksockel
,
Leuchtmittel mit Reflektor
,
Reflektorform
,
Reflektorlampe
,
Leuchtmittel GU10
,
Sockel GU10
,
led gu10 4000k
,
leuchtmittel gu10
,
slv led gu10
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV 1Phasen-Einbauschiene
SLV
143221
ab € 30,51*
Ähnlich
SLV Einspeiser
SLV
143231
ab € 5,87*
Ähnlich
SLV Haltebügel
SLV
143230
ab € 1,59*
Ähnlich
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005279
ab € 20,42*
Ähnlich
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005278
ab € 22,82*
Ähnlich
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005277
ab € 20,51*
Ähnlich
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005276
ab € 20,22*
Ähnlich
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005275
ab € 22,72*
Ähnlich
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005274
ab € 12,71*
Ähnlich
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005283
ab € 20,56*
Ähnlich
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005282
ab € 20,57*
Ähnlich
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005280
ab € 20,52*
Ähnlich
SLV Stabilisator Längsverbinder
SLV
143151
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen