Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Qpar111 Gu10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Qpar111 Gu10
SLV Qpar111 Gu10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98988896
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Das silberne 12,5W SLV COB LED Leuchtmittel mit GU10 Sockel und QPAR111 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 1.100 Lumen sowie eine Lebensdauer von 25.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 320° und ist kaltweiss mit 4.000 Kelvin.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Länge (mm)
71 mm
Gewicht
140 g
Leistungen
Lampenleistung
12.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Parabolische Glühbirne
Lichtleistung
1100 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
12.5 W
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Lampenlebensdauer
25000 h
Beleuchtungseffizienz
88 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
1100 CD
Verpackungsdaten
Paketgewicht
182 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
13 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
0.06 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
1005281
ab € 22,73*
Ähnlich
SLV
1005280
ab € 20,54*
Ähnlich
SLV
1005282
ab € 20,57*
Ähnlich
SLV
1005279
ab € 20,42*
Ähnlich
SLV
1005278
ab € 22,82*
Ähnlich
SLV
1005277
ab € 20,47*
Ähnlich
SLV
1005276
ab € 20,22*
Ähnlich
SLV
1005275
ab € 22,72*
Ähnlich
SLV
1005274
ab € 12,71*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.