Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Fenda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98308277
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     132660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die FENDA Pendelabhängung mit offenem Kabelende aus unserem MIX & MATCH Pendelleuchten System ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung mit den FENDA Leuchtenschirmen. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
85 mm
Durchmesser
60 mm
Gewicht
210 g
Ergonomie
Kabellänge
0.25 m
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Stahl, Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Kabelfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
60 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,07*
Zubehör
SLV
1005303
ab € 3,99*
Zubehör
SLV
132600
ab € 10,78*
Zubehör
SLV
145994
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.