Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Deckenrosette Fitu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Deckenrosette Fitu
SLV Deckenrosette Fitu
SLV Deckenrosette Fitu
SLV Deckenrosette Fitu
SLV Deckenrosette Fitu
SLV Deckenrosette Fitu
SLV Deckenrosette Fitu
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322279
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     132600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
39 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
160 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,07*
Zubehör
SLV
1005303
ab € 3,99*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,63*
Zubehör
SLV
1002937
ab € 48,52*
Zubehör
SLV
1002939
ab € 48,09*
Zubehör
SLV
1003004
ab € 72,47*
Zubehör
SLV
1003005
ab € 72,28*
Zubehör
SLV
1006395
ab € 72,43*
Zubehör
SLV
1006396
ab € 64,04*
Zubehör
SLV
1003006
ab € 87,00*
Zubehör
SLV
1006397
ab € 87,06*
Zubehör
SLV
1003443
ab € 102,34*
Zubehör
SLV
1006159
ab € 37,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.