Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Pendelleuchtenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Pendelleuchtenadapter
SLV Pendelleuchtenadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98293661
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     145994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendelaufhängung Stromschiene
Stromschienen Pendelaufhängung
Adapter für Pendelleuchten
Pendelleuchtenadapter
Leuchtenadapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Durch den in mehreren Farbversionen verfügbaren Adapter können viele systemfremde Hochvoltleuchten angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Typ
Spur-Adapter
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Länge (mm)
96 mm
Breite
35 mm
Höhe
19 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002937
ab € 48,25*
Zubehör
SLV
1002939
ab € 48,18*
Zubehör
SLV
1001531
ab € 49,97*
Zubehör
SLV
1003004
ab € 72,36*
Zubehör
SLV
1003005
ab € 72,40*
Zubehör
SLV
1006395
ab € 72,40*
Zubehör
SLV
1006396
ab € 64,31*
Zubehör
SLV
1003006
ab € 87,00*
Zubehör
SLV
1006397
ab € 87,02*
Zubehör
SLV
1003443
ab € 102,33*
Zubehör
SLV
1006159
ab € 37,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.