Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Klingen-Aufnehmer
>
Wechselklingen-Schraubendreher
>
Schraubendreherklingen
>
Kombiklingen
>
Kombiklingen-Satz
>
Artikel
Wera 05073665001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-99719474
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05073665001
EAN/GTIN:
4013288156266
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Falttasche mit 6 175 mm langen Wera Vario Doppelklingen, 6 mm Sechskant. 1 Handhalter Kraftform Kompakt Vario RA mit Ratschenfunktion, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; 6 mm Innensechskantaufnahme für Wera Vario Doppelklingen, 6 Vario Doppelklingen (= 12 verschiedene Abmessungen). Komfortable Bit-Aufnahme/-Entnahme.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
6 Stück(e)
Anzahl der Laufwerkbuchsen
6
Materiallgriff
Kunststoff
Schraubendreher-Bits Größe
PH, PZ, TX
Griffisolierung
Ja
Rollendicke
6 mm
Klingenlänge
175 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Phosphat
Magnetische Spitze
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Haltermaterial
Metall
Zertifizierung
CE
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Handschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
,
Knarren-Schraubendreher
,
Knarren-Schraubenzieher
,
Knarrenschraubendreher
,
Knarrenschraubenzieher
,
Kombiklingen-Satz
,
Kombiklingen-Satz Vario
,
Kombiklingen-Set
,
Kombiklingen-Sortiment
,
PZ Schraubendreher
,
PZ Schraubenzieher
,
Pozidriv-Schraubendreher
,
Pozidriv-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PZ
,
Schraubenzieher PZ
,
Phillips-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
,
Knarrenringschlüssel-Satz
,
Knarrenschlüssel-Satz
,
Ratschenringschlüssel-Satz
,
Ratschenschlüssel-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
wera schraubendreher pz2
,
bit-satz wera
,
bit satz
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 31,02* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 80 RA Vario Ratschenschraubendreher, 6 x 115.0 mm, 05002901001
Wera
05002901001
ab € 13,05*
Zubehör
Wera 81 Kombiklinge, 4.0 x 0.6 - 6.0 x 1.0 mm, 05002910001
Wera
05002910001
ab € 3,69*
Zubehör
Wera 85 Kombiklinge, PH 1 - PH 2, 05002950001
Wera
05002950001
ab € 3,72*
Zubehör
Wera 86 Kombiklinge, PZ 1 - PZ 2, 05002960001
Wera
05002960001
ab € 3,71*
Zubehör
Wera 87 Kombiklinge, TX 10 - TX 15, 05002970001
Wera
05002970001
ab € 3,69*
Zubehör
Wera 87 Kombiklinge, TX 20 - TX 25, 05002973001
Wera
05002973001
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen