Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin RG 2348 Raclette Grill 8 Person(en) 1900 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin RG 2348 Raclette Grill 8 Person(en) 1900 W Schwarz, Edelstahl
Severin RG 2348 Raclette Grill 8 Person(en) 1900 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99729234
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     RG 2348
EAN/GTIN:
     4008146028519
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Fondue
Fondue-Set
Weitere Produktvorteile
- 8 Raclette-Pfännchen inklusive Antihaftbeschichtung erleichtert die Entnahme der gratinierten Zutaten und garantiert eine leichte Reinigung.
- inklusive Grillstein (ø ca. 13 cm) zum Warmhalten von Speisen und zur schonenden Zubereitung von Fisch und Gemüse.
- inklusive 8 Fondue-Gabeln und 8 Holzspatel.
- Kontrollleuchten für Fondue / Raclette-Funktion.
- leistungsstarke 1900 W Gesamtleistung.

Praktische 2-in-1-Kombination aus Raclette und Fondue. Vielfältiges Grillvernügen für 8
Personen mit nur einem Gerät.

Zwei separat regelbare Heizelemente für Racletteund Fondue-Funktion. Perfekt geeignet auch für Schokoladen-Fondue und Käse-Fondue.

Spülmaschinengeeigneter Fondue-Topf aus Edelstahl für eine kinderleichte und unkomplizierte Reinigung.

Inklusive Grillstein (ø ca. 13 cm) zum Warmhalten von Speisen und zur schonenden Zubereitung von Fisch und Gemüse.

Inklusive 8 Raclette-Pfännchen mit Antihaftbeschichtung, 8 Fondue-Gabeln und
8 Holzspatel.

Hochwertiges Edelstahl-Design und XXL-Komfortzuleitung mit ca. 200 cm Länge.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
8
Energie
Leistung
1900 W
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Formfaktor
Rund
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
130 x 130 mm
Steuerung
Drehregler
Wärmeindikator
Ja
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
5400 g
Paketgewicht
6100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.