Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf Pro ST8000NT001 Interne Festplatte 3.5" 8 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate IronWolf Pro ST8000NT001 Interne Festplatte 3.5" 8 TB Serial ATA III
Seagate IronWolf Pro ST8000NT001 Interne Festplatte 3.5" 8 TB Serial ATA III
Seagate IronWolf Pro ST8000NT001 Interne Festplatte 3.5" 8 TB Serial ATA III
Seagate IronWolf Pro ST8000NT001 Interne Festplatte 3.5" 8 TB Serial ATA III
Seagate IronWolf Pro ST8000NT001 Interne Festplatte 3.5" 8 TB Serial ATA III
Seagate IronWolf Pro ST8000NT001 Interne Festplatte 3.5" 8 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     6414-135522
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST8000NT001
EAN/GTIN:
     8719706432337
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IronWolf Pro-Festplatten wurden für eine hohe Leistung im Dauerbetrieb, Zuverlässigkeit und den Einsatz in Multi-Bay-RAID-Speicherlösungen für mehrere Benutzer in gewerblichen Anwendungen und Unternehmen konzipiert. Absolute Sorgenfreiheit dank 5 Jahren beschränkter Garantie, 3 Jahren Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung und IronWolf Health Management.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
255 MiB/s
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Nutzlastbegrenzung
550 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus
28 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen außer Betrieb
2.27 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.1 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Stromverbrauch (aus)
1 W
Energieverbrauch (idle)
7.8 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
2 A
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 170,11*
€ 190,79*
pro Stück
€ 5,80*
ab € 170,06*
€ 190,98*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 178,17*
€ 197,78*
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,96*
€ 197,87*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 178,89*
€ 198,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,04*
€ 216,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,11*
€ 202,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 73,11*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 178,78*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,50*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,00*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 49,84*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,29*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,96*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 181,61*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 304,37*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 358,32*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 451,10*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 226,19*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 488,85*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 651,58*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 868,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.