Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate 8.9cm (3.5") 8TB SATA3 IronWolf Pro 7200 256MB intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate 8.9cm (3.5") 8TB SATA3 IronWolf Pro 7200 256MB intern
Seagate 8.9cm (3.5") 8TB SATA3 IronWolf Pro 7200 256MB intern
Artikel-Nr.:
     832-438011
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST8000NT001
EAN/GTIN:
     8719706432337
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IronWolf Pro-Festplatten wurden für eine hohe Leistung im Dauerbetrieb, Zuverlässigkeit und den Einsatz in Multi-Bay-RAID-Speicherlösungen für mehrere Benutzer in gewerblichen Anwendungen und Unternehmen konzipiert. Absolute Sorgenfreiheit dank 5 Jahren beschränkter Garantie, 3 Jahren Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung und IronWolf Health Management.
Weitere Informationen:
weight:
0.712 kg
height:
0.050 m
width:
0.123 m
depth:
0.173 m
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 174,24*
€ 194,94*
2 Tage
58
€ 6,90*
ab € 173,02*
€ 194,99*
€ 5,80*
ab € 174,33*
€ 195,53*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,21*
€ 196,38*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 178,52*
€ 197,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,26*
€ 234,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,13*
€ 226,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 78,15*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 77,22*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 65,58*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 64,02*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,00*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 181,90*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 331,25*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 357,28*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 224,58*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 501,66*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 584,76*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 753,29*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 155,22*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 58,23*
Ähnlich
Asus
90YV06N2-M0NA00
ab € 56,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.