Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar RA-2996 Raclette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar RA-2996 Raclette
Tristar RA-2996 Raclette
Tristar RA-2996 Raclette
Tristar RA-2996 Raclette
Tristar RA-2996 Raclette
Tristar RA-2996 Raclette
Tristar RA-2996 Raclette
Tristar RA-2996 Raclette
Tristar RA-2996 Raclette
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20419975
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     RA-2996
EAN/GTIN:
     8713016029966
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill

Das Tristar Ra-2996 Raclette ist ein sehr vielseitiges und praktisches Raclette, das für bis zu acht Personen geeignet ist. In den Pfännchen können Sie Zutaten garen, auf der Grillplatte Fleisch grillen, und mit der Crêpe-Form Pfannkuchen, Crêpes oder Eier zubereiten.

Multifunktionales Raclette
Das Tristar-Raclette ist dank seiner diversen Möglichkeiten äußerst vielseitig. Die kleinen Pfännchen mit Antihaftbeschichtung werden unter den Grill gestellt. Das obere Raclette besteht aus einer Grillplatte mit Antihaftbeschichtung und kann zum Grillen verschiedener Zutaten benutzt werden. Dank der runden Form in der Grillplatte eignet es sich auch ideal, um Crêpes oder Omeletts zuzubereiten.

Für acht Personen
Das RA-2996 Raclette ist für acht Personen geeignet, wobei jeder seine Speisen wahlweise grillen oder braten kann. Natürlich kann man auch beides tun. Braten Sie ein Ei in der Form auf der Grillplatte, grillen Sie ein Stück Fleisch auf der Grillplatte, und braten Sie Gemüse in einem Pfännchen an. Das Raclette hat eine Bratfläche von 43 x 30 cm und eine ovale Form, so dass jeder gut an die Platte kommt.

Praktisch im Gebrauch
Das Tristar-Raclette ist zudem äußerst praktisch. Per Thermostat stellen Sie ganz einfach die gewünschte Temperatur ein, und die Kontrolllampe zeigt Ihnen an, ob diese erreicht ist. Mit 1200 W Leistung erreicht das Raclette rasch die gewünschte Temperatur. Rutschfeste Füße sorgen dafür, dass das Raclette sicher auf dem Tisch steht, und dank integrierter Handgriffe lässt es sich leicht bewegen.

Tristar gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie.

Lieferumfang:
Tristar-Raclette, Gourmet-Pfännchen (8x), abnehmbare Grillplatte, Bedienungsanleitung

Besondere Merkmale:Multifunktionales Raclette für unterschiedlichste SpeisenzubereitungenMit einer Bratfläche von 43 x 30 cm und acht Gourmet-Pfännchen für acht Personen geeignetDank Antihaftbeschichtung und abnehmbarer Grillplatte einfach zu reinigenDank 1200 W Leistung erreicht das Raclette rasch die gewünschte TemperaturLeicht bedienbar dank einstellbarem Thermostat und Kontrolllampe

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Energie
Leistung
1200 W
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Oval
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
430 x 300 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2318 g
Verpackungsbreite
318 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
134 mm
Paketgewicht
2673 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.162700.01.001
ab € 36,45*
Zubehör
Princess
01.162710.01.001
ab € 40,58*
Zubehör
Princess
01.162720.01.001
ab € 41,68*
Zubehör
Princess
01.162725.01.001
ab € 28,81*
Zubehör
Princess
01.162810.01.001
ab € 21,19*
Zubehör
Princess
01.162820.01.001
ab € 33,02*
Zubehör
Princess
01.162830.01.001
ab € 41,54*
Zubehör
Princess
01.162840.01.001
ab € 34,97*
Zubehör
Princess
01.162910.01.001
ab € 96,88*
Zubehör
Tristar
RA-2949
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.