Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Scribe Secure latch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Scribe Secure latch Weiß
Logitech Scribe Secure latch Weiß
Logitech Scribe Secure latch Weiß
Logitech Scribe Secure latch Weiß
Logitech Scribe Secure latch Weiß
Logitech Scribe Secure latch Weiß
Artikel-Nr.:
     173-46152089
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000150
EAN/GTIN:
     5099206109544
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Weißwandtafel
Whiteboard
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.5 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
5.72 mm
Merkmale
Produkttyp
Secure latch
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Logitech
Kompatible Produkte
Scribe
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
23
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,86*
€ 24,85*
1 Tag
22
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,52*
€ 25,59*
4 Tage
22
pro Stück
€ 1,00*
ab € 25,18*
€ 34,23*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,99*
€ 34,24*
5 Tage
23
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,20*
€ 49,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.823,36*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,37*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,77*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,43*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,36*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,73*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,16*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,28*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,44*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,84*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,55*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 94,83*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 122,36*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 122,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.