Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VC986 Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VC986 Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Weiß
ATEN VC986 Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Weiß
ATEN VC986 Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Weiß
ATEN VC986 Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Weiß
ATEN VC986 Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Weiß
ATEN VC986 Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107346382
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
DisplayPorts-Version
1.2a
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Bandbreite
297 MHz
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
30 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Weiß
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Breite
45 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 320,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.