Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UC3238 Videokabel-Adapter 2,7 m USB Typ-C HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN UC3238 Videokabel-Adapter 2,7 m USB Typ-C HDMI Schwarz
ATEN UC3238 Videokabel-Adapter 2,7 m USB Typ-C HDMI Schwarz
ATEN UC3238 Videokabel-Adapter 2,7 m USB Typ-C HDMI Schwarz
ATEN UC3238 Videokabel-Adapter 2,7 m USB Typ-C HDMI Schwarz
ATEN UC3238 Videokabel-Adapter 2,7 m USB Typ-C HDMI Schwarz
ATEN UC3238 Videokabel-Adapter 2,7 m USB Typ-C HDMI Schwarz
ATEN UC3238 Videokabel-Adapter 2,7 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107347183
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC3238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.7 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energiequelle
USB
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bandbreite
594 MHz
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Breite
21 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
11 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UE3310-AT-G
ab € 64,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.