Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Capri Mini Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,2 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Capri Mini Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,2 W Weiß
Konstsmide Capri Mini Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,2 W Weiß
Konstsmide Capri Mini Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,2 W Weiß
Konstsmide Capri Mini Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,2 W Weiß
Konstsmide Capri Mini Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,2 W Weiß
Konstsmide Capri Mini Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,2 W Weiß
Konstsmide Capri Mini Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,2 W Weiß
Konstsmide Capri Mini Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,2 W Weiß
Konstsmide Capri Mini Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,2 W Weiß
Konstsmide Capri Mini Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,2 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-110850890
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7829-250
EAN/GTIN:
     7318307829259
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
9 h
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
250 mm
Design
Typ
Tischbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Patio
Schutzart
III
Einfache Installation
Ja
Tragbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
2.2 W
Lampenleistung
2.2 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3.7 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Farbtemperatur
2200 K
Lichtleistung
10 lm
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.068.38
ab € 31,88*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52176101
ab € 19,13*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52096142
ab € 34,71*
Ähnlich
SIGOR Licht
510253
ab € 57,05*
Ähnlich
SIGOR Licht
510254
ab € 57,10*
Ähnlich
SIGOR Licht
510257
ab € 71,75*
Ähnlich
SIGOR Licht
510252
ab € 57,22*
Ähnlich
SIGOR Licht
510256
ab € 57,13*
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-4701201
ab € 124,84*
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-4701001
ab € 102,04*
Ähnlich
FHL easy
850147
ab € 20,00*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57051101
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.