Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic ViewBoard IFP105S interactive whiteboard 2,67 m (105") 5120 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic ViewBoard IFP105S interactive whiteboard 2,67 m (105") 5120 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic ViewBoard IFP105S interactive whiteboard 2,67 m (105") 5120 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic ViewBoard IFP105S interactive whiteboard 2,67 m (105") 5120 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic ViewBoard IFP105S interactive whiteboard 2,67 m (105") 5120 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic ViewBoard IFP105S interactive whiteboard 2,67 m (105") 5120 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic ViewBoard IFP105S interactive whiteboard 2,67 m (105") 5120 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic ViewBoard IFP105S interactive whiteboard 2,67 m (105") 5120 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic ViewBoard IFP105S interactive whiteboard 2,67 m (105") 5120 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Viewsonic ViewBoard IFP105S interactive whiteboard 2,67 m (105") 5120 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114873845
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     IFP105S
EAN/GTIN:
     766907020533
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
32 W
Eingebauter Subwoofer
Ja
Subwoofer Effektivwert Energie
15 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Mikrofonarrays
8
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0/2.1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
OPS-Steckplatz
1
RS-232 port
1
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
1000 x 400 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
30000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
105 "
Touchscreen
Ja
Arbeitsbereich
2449.92 x 1033.56 mm
Helligkeit
400 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Display-Auflösung
5120 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
21:9
Reaktionszeit
6.5 ms
Touch-Auflösung
32767 x 32767 Pixel
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Härte
3H
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2668 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
1305 mm
Paketgewicht
115700 g
Lieferumfang
Open Pluggable Specification (OPS) enthalten
Ja
OPS-Spezifikationen
X1 OPS Slot
Gewicht und Abmessungen
Breite
2507.2 mm
Höhe
1130.1 mm
Tiefe
103.2 mm
Gewicht
91400 g
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Eingebauter Prozessor
Ja
Benutzerspeicher
64 GB
RAM-Kapazität
8 GB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
275 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10.657,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.711,06*
€ 12.746,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.697,48*
€ 12.730,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.665,90*
€ 12.692,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.657,42*
€ 12.682,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.