Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
Ubiquiti Pro Max 48 L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-118327128
Hersteller:
Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
USW-PRO-MAX-48
EAN/GTIN:
810084692639
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
48-port sfp switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP relay, DHCP snooping
IGMP-Snooping
Ja
Loop Protection
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
SGCC
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Link, Netzwerk, Geschwindigkeit, Status
Display-Typ
LCM
Management-Funktionen
Switch-Ebene
L3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Industry Canada (IC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.4 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
4800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC/DC
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
100 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
224 Gbit/s
Durchsatz
112 Gbit/s
Transferrate
166.656 Mpps
Statische Route
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Montageblöcke enthalten
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1x
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Voice VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
32
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports
16
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Netzstecker
AC/DC
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Weitere Suchbegriffe:
business-switch vlan
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 527,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,58*
€ 680,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,59*
€ 669,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,87*
€ 665,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,78*
€ 657,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,64*
€ 627,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks UACC-OM-MM-10G-D-2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 850 nm
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-10G-D-2
ab € 32,46*
Zubehör
Ubiquiti Networks UACC-OM-MM-10G-D-20 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP 850 nm
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-10G-D-20
ab € 290,58*
Zubehör
Ubiquiti Networks UACC-OM-MM-1G-D-20 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-20
ab € 129,77*
Zubehör
Ubiquiti Networks UACC-OM-SM-10G-D-2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-10G-D-2
ab € 71,07*
Zubehör
Ubiquiti Networks UACC-OM-SM-1G-S-2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-1G-S-2
ab € 19,35*
Zubehör
Ubiquiti SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-10G-S-2
ab € 147,66*
Zubehör
Ubiquiti UACC-Cable-Patch-EL-0.15M-W-24 Netzwerkkabel Durchscheinend, Weiß 0,15 m Cat6
Ubiquiti Networks
UACC-CABLE-PATCH-EL-0.15M-W-24
ab € 71,75*
Zubehör
Ubiquiti UACC-CM-RJ45-1G Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s RJ-45
Ubiquiti Networks
UACC-CM-RJ45-1G
ab € 14,23*
Zubehör
Ubiquiti UACC-CM-RJ45-MG Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
Ubiquiti Networks
UACC-CM-RJ45-MG
ab € 56,21*
Zubehör
Ubiquiti UACC-DAC-SFP10-0.5M InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m SFP+ Schwarz
Ubiquiti Networks
UACC-DAC-SFP10-0.5M
ab € 11,38*
Zubehör
Ubiquiti UACC-OM-MM-1G-D-2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-2
ab € 14,14*
Zubehör
Ubiquiti UC-DAC-SFP+ Glasfaserkabel 0,5 m SFP+ Weiß
Ubiquiti Networks
UC-DAC-SFP+
ab € 13,09*
Zubehör
Ubiquiti UniFi Direct Attach 1m Glasfaserkabel Schwarz
Ubiquiti Networks
UDC-1
ab € 16,41*
Zubehör
Ubiquiti UniFi Direct Attach 2m Glasfaserkabel Schwarz
Ubiquiti Networks
UDC-2
ab € 18,14*
Zubehör
Ubiquiti UniFi Direct Attach 3m Glasfaserkabel Schwarz
Ubiquiti Networks
UDC-3
ab € 24,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen