Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KB-7530 Kühlbox 24 l Elektro Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KB-7530 Kühlbox 24 l Elektro Anthrazit
Tristar KB-7530 Kühlbox 24 l Elektro Anthrazit
Tristar KB-7530 Kühlbox 24 l Elektro Anthrazit
Tristar KB-7530 Kühlbox 24 l Elektro Anthrazit
Tristar KB-7530 Kühlbox 24 l Elektro Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120863929
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KB-7530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
elektro-kühlbox 30l
Erhöhen Sie Ihre Camping- und Strandausflüge mit der KB-7530 Cool Box von Tristar. Diese leichte und vielseitige Kühlbox ist darauf ausgelegt, Ihre Outdoor-Erlebnisse angenehmer und bequemer zu gestalten. Egal, ob Sie gekühlte Getränke wünschen oder Ihr Essen warm halten müssen, die KB-7530 hat alles, was Sie brauchen.

Leichtgewichtig und tragbar
Mit nur 4,3 kg Gewicht ist die KB-7530 Kühlbox der perfekte Reisebegleiter. Ihr leichtes Design ermöglicht es Ihnen, sie mühelos zu Ihrem Campingplatz oder zum Strand zu transportieren, was sie zu einer unverzichtbaren Ergänzung Ihrer Outdoor-Ausrüstung macht.

Duale Kühl- und Heizfunktion
Die KB-7530 Cool Box geht über die traditionelle Kühlung hinaus. Sie bietet auch eine Heizfunktion, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Lebensmittel und Getränke entweder kühl oder warm zu halten. Sie kann bis zu 18°C unter der Umgebungstemperatur kühlen und sich auf maximal 65°C erhitzen, was sie für eine Vielzahl von Outdoor-Kulinarikabenteuern geeignet macht.

Vielseitige Stromoptionen und großzügige Kapazität
Mit Kompatibilität für sowohl 12V- als auch 230V-Stromquellen ist der KB-7530 äußerst vielseitig und stellt sicher, dass Sie die benötigte Energie überallhin mitnehmen können. Sein geräumiges Fassungsvermögen von 24 Litern bietet ausreichend Platz, um Ihre Essentials zu verstauen und sicherzustellen, dass Sie alles für einen angenehmen Tag im Freien dabei haben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
24 l
Thermoelektrische Kühlung
Ja
Kühltemperaturreichweite
10 - -32 °C
Geräuschpegel
54 dB
Kabellänge
1.7 m
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Klimaklasse
SN-N
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Kabel für Zigarettenanzünder
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Kunststoff
Tragbar
Ja
Anzahl der Kammern
1
Scharnierdeckel
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
456 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
463 mm
Gewicht
4900 g
Energie
Energiequelle
Elektro
AC, Zigarettenanzünder
Leistung
58 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Spannung Zigarettenanzünder
12/24 V
Energieeffizienzklasse
E
Weitere Suchbegriffe: elektro kühlbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Campart Travel
CB-8624
ab € 42,28*
Sonstiges
Campart Travel
CB-8630
ab € 94,42*
Sonstiges
Campart Travel
CB-8678
ab € 231,55*
Sonstiges
Tristar
KB-7424
ab € 39,26*
Sonstiges
Tristar
KB-7926
ab € 24,91*
Sonstiges
Campart
CBS8695
ab € 235,55*
Sonstiges
Campart
CBS8678
ab € 251,25*
Sonstiges
Campart
CBS8624
ab € 56,78*
Sonstiges
Campart
CBS8630
ab € 116,22*
Sonstiges
Setpoint
KBS7424
ab € 54,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.