Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2515995 Abfallbehälter Rechteckig Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2515995 Abfallbehälter Rechteckig Stahl Schwarz
Helit H2515995 Abfallbehälter Rechteckig Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26780550
Herst.-Nr.:
     H2515995
EAN/GTIN:
     4012086091274
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
18 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Färbung
Monochromatisch
Material
Stahl
Kompatible Müllbeutel Größe (max.)
35 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
327 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
44903
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.