Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Helit H2515695 Abfallbehälter Rund Stahl Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-26781045
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H2515695
EAN/GTIN:
4012086050172
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
30 l
Form
Rund
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Färbung
Monochromatisch
Material
Stahl
Kompatible Müllbeutel Größe (max.)
60 l
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Höhe
505 mm
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Abfallbehälter & Recycling
>
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Papierkorb
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
selbstlöschender papierkorb 30 liter stahl schwarz
,
edelstahlpapierkorb 30 l
,
helit stahlpapierkorb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helit H2515682 Abfallbehälter Rund Edelstahl Grau
helit innovative Büroprodukte
H2515682
ab € 34,42*
Ähnlich
Sicherheits-Abfallbehälter, Volumen 30 l, HxØ 470 x 335 mm, Edelstahl, VE 2 Stk.
helit innovative Büroprodukte
H2515600
ab € 39,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen