Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Seitenwand Schaltschrank
>
Artikel
Schroff 34560-193 Seitenpanel
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 115
Artikel-Nr.:
115-15252945
Hersteller:
Schroff
Herst.-Nr.:
34560193
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Tiefe
415 mm
Merkmale
Typ
Seitenpanel
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Rack-Kapazität
3U
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
seitenwand schaltschrank schroff
,
rack zubehör
,
Komponent
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 14,60*
Lager 4502
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 16,14*
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,61*
€ 16,59*
Lager 1039
7 Tage
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,38*
€ 178,54*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff EuropacPRO EMC-Abschirmungshalterung
nVent
24560-180
ab € 8,00*
Zubehör
Schroff EuropacPRO EMC-Abschirmungshalterung
nVent
24562-199
ab € 7,93*
Zubehör
Schroff Führungsschiene
nVent
64568-002
ab € 0,65*
Zubehör
Schroff Halterung
nVent
24562-197
ab € 6,91*
Zubehör
Führungsschiene Typ Zubehör, für schwere Leiterkarten, Alu, 400mm, Nutbreite 2m
Schroff
34562-885
ab € 2,89*
Zubehör
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm, 2 mm Nutbreite, rot
Schroff
64568-006
ab € 36,19*
Zubehör
Führungsschiene Typ Zubehör, verstärkt, PC,280mm,Nutbreite2 mm, rot
Schroff
64568-080
ab € 50,51*
Zubehör
Guide Rail With Coding for CompactPCI/ VME64x,PC, 220 mm, 2 mm Groove Width, Red
Schroff
64568-091
ab € 44,07*
Zubehör
Hintere Befestigungswinkel
Schroff
24561-198
ab € 6,61*
Zubehör
Hintere Schiene mit langer Lippe
Schroff
34560-484
ab € 10,14*
Zubehör
Hinteres Modulprofil
Schroff
34561-584
ab € 10,03*
Zubehör
MONTAGEPLATTE 84TE 400T
Schroff
34563042
ab € 29,85*
Zubehör
Montageplatte für Gehäuse und Baugruppenträger, 84TE, 400 mm Leiterplattenlänge
Schroff
34562-870
ab € 32,21*
Zubehör
nVent SCHROFF Kartengehäuse, Kartengehäuse für Hoher Baugruppenträger, 3 und 4 HE, Aluminium, 1 Stück
nVent Schroff
24564-117
ab € 43,79*
Zubehör
Schroff 21101954 19 Zoll Netzwerkschrank-Seitenwand
Schroff
21101954
ab € 8,302*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen