Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO509FR Fritteuse Einzelbild 3,5 l Low Fat Fritteuse Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Domo DO509FR Fritteuse Einzelbild 3,5 l Low Fat Fritteuse Schwarz
Domo DO509FR Fritteuse Einzelbild 3,5 l Low Fat Fritteuse Schwarz
Domo DO509FR Fritteuse Einzelbild 3,5 l Low Fat Fritteuse Schwarz
Domo DO509FR Fritteuse Einzelbild 3,5 l Low Fat Fritteuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33168890
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO509FR
EAN/GTIN:
     5411397017086
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
  • HeiІluft-Fritteuse: bis zu 80% weniger Fett verglichen mit herkömmlichen Fritteusen
    - Schnellen Luftzirkulation für zügiges, energiesparendes Frittieren
    - Zur Zubereitung von Pommes Frittes, Kroketten und Snacks sowie Geflügel, Fleisch, Quiche, Kuchen u.v.m.
    - Fassungsvermögen: 3,5 l - 1,2 kg
    - Regulierbare Temperatur: 80- 200˚C
    - LCD-Display: digitale Einstellung der Zeit und Temperatur
    - 30-min.-Timer
    - Mit Geruchs- und Rauchfilter
    - Cool touch-Gehäuse
    - Teflonbehälter und -korb
    - Inklusive Grillrost und Rezeptheftchen
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Low Fat Fritteuse
Fassungsvermögen
3.5 l
Friteusenkapazität
1.2 kg
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Low-Fat-Frittieren
Ja
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
30 min
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Grillrost
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 48,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,88*
€ 72,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,58*
€ 69,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,26*
€ 69,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,77*
€ 68,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,07*
€ 57,20
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO469FR
ab € 64,38*
Ähnlich
Princess
01.182021.01.001
ab € 33,35*
Ähnlich
Tristar
FR-6980
ab € 40,10*
Ähnlich
Tristar
FR-6989
ab € 48,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.