Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Rake Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars Rake Kunststoff
Fiskars Rake Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33351023
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000659
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
Mit einem gewöhnlichen Laubbesen kann man zwar relativ gut arbeiten, wenn man jedoch schwer zugängliche Stellen erreichen möchte, kann es sich durchaus kompliziert gestalten. Für solche Situationen eignet sich der kleine QuikFit Laubbesen von Fiskars besonders gut. Er macht das Harken selbst an schwer erreichbaren Stellen im Beet möglich. Dieser Werkzeugkopf kann mit allen Stielen des QuikFit Sortiments benutzt werden. Seine Breite beträgt nur 22 Zentimeter, außerdem sind seine Zinken aus speziellem Kunststoff gefertigt. Dieses Material ist leicht und flexibel, und gleichzeitig widerstandsfähig. Die elf  weichen Zinken arbeiten in Zugrichtung, was dem Benutzer Komfort bietet und einen geringen Kraftaufwand erfordert. Da das Material leicht ist, ermöglicht dem kleinen QuikFit Laubbesen von Fiskars ein geringes Gewicht von nur 170 Gramm. Die Länge des Produktes beträgt 31 Zentimeter. Das Werkzeug ist außerdem mit dem Red Dot Award prämiert, welches jährlich vom Design Zentrum Nordrhein-Westfalen für herausragendes Produktdesign verliehen wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Merkmale
Zahnmaterial
Kunststoff
Anzahl der Zähne
11
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,35*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,12*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 29,61*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,58*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 3,99*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 39,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.