Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
Artikel
Tripp Lite N482-02U Patch Panel 2U
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-3F10801
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N482-02U
EAN/GTIN:
373321845286
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 2u
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
2U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
114.3 mm
Verpackungstiefe
381 mm
Verpackungshöhe
541 mm
Paketgewicht
4490 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
168
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
500.4 mm
Höhe des Versandkartons
558.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332184525
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
88.9 mm
Tiefe
330.2 mm
Gewicht
3130 g
... >
Netzwerke
>
Installation der Netzwerk-Konnektivität
>
Patch Panels
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 254,05*
€ 301,32*
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 271,13*
€ 318,60*
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 273,72*
€ 322,41*
Lager 1039
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 510,53*
€ 581,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,32*
€ 358,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,27*
€ 354,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,04*
€ 338,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,79*
€ 332,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,05*
€ 302,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N482-01U Patch Panel 1U
Tripp Lite
N482-01U
ab € 164,60*
Zubehör
Tripp Lite N482-2M12-LC12 40 Gb bis 10 Gb Breakout-Kassette - (x2) 12-Faser OM4 MTP/MPO (Stecker mit Pins) bis (x12) LC
Tripp Lite
N482-2M12-LC12
ab € 404,53*
Zubehör
Tripp Lite N482-3M8L12S-B Patch Panel
Tripp Lite
N482-3M8L12S-B
ab € 512,19*
Zubehör
Tripp Lite N482TAP-4MM73LC Patch Panel
Tripp Lite
N482TAP-4MM73LC
ab € 746,35*
Zubehör
Tripp Lite N482TAP-4MM73M8 Patch Panel
Tripp Lite
N482TAP-4MM73M8
ab € 2.594,17*
Zubehör
Tripp Lite N482TAP-4SM73M8 Patch Panel
Tripp Lite
N482TAP-4SM73M8
ab € 1.441,89*
Zubehör
Tripp Lite N820-02M-T Glasfaserkabel 2 m LC OM3 Blau
Tripp Lite
N820-02M-T
ab € 22,96*
Zubehör
Tripp Lite N820-05M-T Glasfaserkabel 5 m LC OM3 Blau
Tripp Lite
N820-05M-T
ab € 26,58*
Zubehör
Tripp Lite N844-01M-12-P InfiniBand/Glasfaserkabel 0,91 m MTP Schwarz, Türkis
Tripp Lite
N844-01M-12-P
ab € 104,71*
Zubehör
Tripp Lite N844-02M-12-P InfiniBand/Glasfaserkabel 1,83 m MTP Schwarz, Türkis
Tripp Lite
N844-02M-12-P
ab € 113,68*
Zubehör
Tripp Lite N844-03M-12-P MTP/MPO-Patchkabel mit Schieb- und Ziehlaschen, 12 Fasern, 40GbE, 40GBASE-SR4, OM3 Plenum-Rating - Wasserblau, 3 m
Tripp Lite
N844-03M-12-P
ab € 149,21*
Zubehör
Tripp Lite N844-05M-12-P InfiniBand/Glasfaserkabel 4,88 m MTP Schwarz, Türkis
Tripp Lite
N844-05M-12-P
ab € 139,88*
Zubehör
Tripp Lite N846-01M-24-P InfiniBand/Glasfaserkabel 0,91 m MTP Schwarz, Türkis
Tripp Lite
N846-01M-24-P
ab € 253,67*
Zubehör
Tripp Lite N846-03M-24-P InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MTP
Tripp Lite
N846-03M-24-P
ab € 274,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen