Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
Lichterkette
>
Partylichterkette
>
Artikel
Konstsmide 7541-320 Wandbeleuchtung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-76608302
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7541-320
EAN/GTIN:
7318307541328
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
140 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Wandbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Downlight
,
Partylichterkette
,
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
,
Sensor Außenleuchte
,
Sensorleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
downlight gu10
,
downlight
,
downlight 230v
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7511-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7511-320
ab € 24,91*
Ähnlich
Konstsmide 7512-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7512-320
ab € 39,47*
Ähnlich
Konstsmide 7516-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7516-320
ab € 46,90*
Ähnlich
Konstsmide 7517-320 Außenbeleuchtung GU10
Konstsmide
7517-320
ab € 39,88*
Ähnlich
Konstsmide 7542-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7542-320
ab € 37,79*
Ähnlich
Konstsmide 7571-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7571-320
ab € 21,45*
Ähnlich
Konstsmide 7572-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7572-320
ab € 17,64*
Ähnlich
Konstsmide 7655-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7655-320
ab € 42,93*
Ähnlich
Smartwares 10.042.73 Außenwandleuchte RX1010-38R-S
Smartwares
10.042.73
ab € 16,83*
Ähnlich
Smartwares 10.045.48 Außenwandleuchte 5000.257L
Smartwares
10.045.48
ab € 16,80*
Ähnlich
Außenwandleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder anthrazit Höhe 17,5 cm
TRIO Leuchten
222260142
ab € 26,47*
Ähnlich
Eckige Außenwandleuchte ROYA Downlight mit Bewegungsmelder, Anthrazit
TRIO Leuchten
214269142
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen