Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Halogenlampen nach Sockel
>
Halogenlampe GU10
>
Artikel
Konstsmide 7572-320 Wandbeleuchtung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-77288857
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7572-320
EAN/GTIN:
7318307572322
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
90 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Wandbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Downlight
,
HV-Halogenlampe GU10
,
Halogenlampe GU10
,
Halogenlampe Sockel GU10
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
downlight halogen
,
downlight
,
downlight gu10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7342-300 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Grau, Silber
Konstsmide
7342-300
ab € 27,55*
Ähnlich
Konstsmide 7511-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7511-320
ab € 24,77*
Ähnlich
Konstsmide 7517-320 Außenbeleuchtung GU10
Konstsmide
7517-320
ab € 39,99*
Ähnlich
Konstsmide 7541-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7541-320
ab € 30,36*
Ähnlich
Konstsmide 7542-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7542-320
ab € 37,98*
Ähnlich
Konstsmide 7571-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7571-320
ab € 21,42*
Ähnlich
Konstsmide 7655-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7655-320
ab € 43,15*
Ähnlich
Konstsmide Modena
Konstsmide
7512-750
ab € 23,77*
Ähnlich
Smartwares 2605.009L Außen Wandleuchte AREZZO
Smartwares
10.045.49
ab € 6,66*
Ähnlich
Außenwandleuchte aus Aluminium, Schwarz, Up Down Light, Höhe 23,4cm
Smartwares
OOL-50019
ab € 16,03*
Ähnlich
Außenwandleuchte, ROYA, 2 x GU10/35W, anthrazit
TRIO Leuchten
533473
ab € 15,27*
Ähnlich
Kleine Außenwandleuchte AVA in Anthrazit, Höhe 8cm
meineWunschleuchte
SP10D9109A
ab € 12,02*
Ähnlich
Wandleuchte anthrazit 'Hoosic' IP44
TRIO Leuchten
224060142
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen