Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
Artikel
StarTech.com 2 Port DVI VGA KVM Switch mit USB Audio und USB 2.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-3993078
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
SV231DDVDUA
EAN/GTIN:
650308357254
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie 1 VGA- und 1 DVI-Display/Monitor mit 2 Multimedia-Computern.
Der 2-Port Dual-Monitor KVM-Schalter (DVI+VGA) SV231DDVDUA bietet eine komplette Multimedia-Umschaltlösung, mit der Benutzer zwei Dual-Display-Computer mittels eines einzigen Satzes USB-Peripheriegeräte (Maus, Tastatur) steuern können.
Der Dual-Monitor KVM-Schalter unterstützt hochauflösende Video-Schnittstellen und bietet je einen VGA- (analog) und einen DVI-I-Anschluss pro Computerverbindung sowie die Möglichkeit, die Audiosignale zwischen den angeschlossenen Computern umzuschalten.
Der DVI/VGA KVM-Schalter bietet mit einem integrierten 2-Port-USB-Hub zum Anschließen von USB 2.0-Peripheriegeräten zur Verwendung durch alle angeschlossenen Computer Vielseitigkeit für praktisch jede Anwendung und spart die Kosten der Anschaffung von Zweitgeräten.
Der Dual-Monitor KVM-Switch passt auf nahezu jeden Arbeitsplatz. Er ist in ein kompaktes, robustes Metallgehäuse eingebaut, das lang anhaltende Funktion gewährleistet.
Ausgestattet mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.
The StarTech.com Advantage
- Die hochauflösenden DVI- und VGA-Ports unterstützen nahezu jedes Dual-Display-Szenario. Sogar mit einem DVI+VGA-PC und einem Dual-DVI-PC können Sie diesen KVM mit einem Adapter für Ihre Konfiguration verwenden.
- Dank des eingebauten USB 2.0-Hubs und der Mic/Audio-Anschlüsse haben Benutzer die volle Kontrolle über zwei Multimedia-Computer und können USB-Peripheriegeräte gemeinsam nutzen und so die Kosten für Zweitgeräte sparen
- Da keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich ist, ist diese KVM-Lösung betriebssystemunabhängig.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
199 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
1288 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
750 g
Sonstige Funktionen
Audio-Unterstützung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Leistung
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
64691 h
Zertifizierung
CE, FCC
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsstrom
0.8 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Externes Netzteil
Ja
Stromstecker-Typ
Typ M
Kompatible Steckertypen
AU, EU, UK, US
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
DDC2B-Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA/DVI-I
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, DVI-I, VGA (D-Sub)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB-Stecker
USB Typ-A
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Anzahl der Mikrofoneingänge
3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
startech.com 2 port kvm
,
kvm
,
startech kvm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 161,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,03*
€ 233,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,33*
€ 224,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB VGA KVM Kabel mit Audio
StarTech.com
USBVGA4N1A6
ab € 12,31*
Zubehör
StarTech.com 2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
StarTech.com
SV231DPDDUA
ab € 295,99*
Zubehör
StarTech.com 2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com
SV231DD2DUA
ab € 197,41*
Zubehör
StarTech.com 2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com
SV231HDMIUA
ab € 166,46*
Zubehör
StarTech.com 3 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com
DVID4N1USB10
ab € 26,09*
Zubehör
StarTech.com 4 Port DVI KVM USB Switch - 4-fach DVI Umschalter mit USB Hub
StarTech.com
SV431DDVDUA
ab € 267,42*
Zubehör
StarTech.com 4,5 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com
DVID4N1USB15
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen