Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
StarTech.com 2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
StarTech.com 2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
StarTech.com 2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
StarTech.com 2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-4807500
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV231DPDDUA
EAN/GTIN:
     0065030839266
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Steuern Sie 2 hochauflösende Dual-DisplayPort-Computer mit einer einzigen Konsole.

Der 2-Port Dual DisplayPort USB KVM-Switch SV231DPDDUA mit Audio und USB 2.0-Hub kombiniert die digitalen Anzeigestandards mit problemloser KVM-Steuerung, mit der Sie zwischen 2 Dual Head- oder Twin-DisplayPort-Systemen wechseln können. Auch ideal für Systeme mit einem einzigen DisplayPort-Ausgang und einer zweiten Videoquelle wie DVI oder HDMI unter Verwendung eines günstigen Zubehöradapters

Der Dualansicht-KVM bietet Steuerung mehrerer Computer für Multimedia-Anwendungen mit hoher Auflösung und unterstützt Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 (bei 60 Hz) mit DisplayPort-HD-Audio ebenso wie 2-Kanal-Analog-Stereo-Audio- und Mikrofoneingang.

Die maximal unterstützte Auflösung von 3840 x 2400 bei reduzierten Aktualisierungsraten ist für hochwertige statische Bildgebung, z. B. in medizinischen Anwendungen (MRI, Röntgen usw.), geeignet.

Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Vielseitige Audio-Unterstützung über DigitalPort HD-Mehrkanal-Audio oder 3,5-mm-Stereo-Analog-Audio
- Der integrierte USB 2.0-Hub ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten und erspart die Kosten für doppelte Geräte (Drucker, Scanner usw.).
- Die vielseitige KVM-Lösung mit Macbook-Konnektivität funktioniert gut mit Mini DisplayPort, DisplayPort-auf-DVI- oder HDMI-Adapter und ist perfekt für Dual DisplayPort oder DisplayPort + DVI oder HDMI-Videoausgabe geeignet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
249 mm
Verpackungstiefe
187 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
1186 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
57.5 mm
Gewicht
734 g
Sonstige Funktionen
Audio-Unterstützung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH, TAA
Energie
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsstrom
0.8 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Externes Netzteil
Ja
Stromstecker-Typ
Typ M
Kompatible Steckertypen
AU, EU, UK, US
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2400 Pixel
DDC2B-Unterstützung
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Audio-Kanäle
7.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
6
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Anzahl der Mikrofoneingänge
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: startech.com 2 port kvm, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,19*
€ 390,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,54*
€ 380,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,87*
€ 377,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,99*
€ 352,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SV231DD2DUA
ab € 197,41*
Zubehör
StarTech.com
SV231DDVDUA
ab € 161,58*
Zubehör
StarTech.com
SV231HDMIUA
ab € 166,46*
Zubehör
StarTech.com
DISPLPORT6L
ab € 11,09*
Zubehör
StarTech.com
DISPLPORT10L
ab € 12,17*
Zubehör
StarTech.com
SV431DPUA
ab € 275,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.