Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE3-4195386
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV231HDMIUA
EAN/GTIN:
     0065030837521
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie einen HDMI-Monitor für 2 Multimedia-Computer.

Der 2-Port USB/HDMI-KVM-Umschalter SV231HDMIUA ermöglicht eine einfache Steuerung von USB-fähigen Multimedia-Computern oder -Geräten mit HDMI-Monitor mittels eines einzigen Peripherie-Sets/einer einzigen Konsole (USB-Tastatur, -Maus, -Monitor, -Lautsprecher und -Mikrofon).

Eine höchst vielseitige KVM-Lösung: Der USB/HDMI-KVM-Switch hat einen eingebauten 2-Port-USB 2.0-Hub, über den ausgewählte Computer auf High-Speed-USB-Geräte zugreifen können. So sparen Sie Kosten für die Anschaffung von Zweit-USB-Peripheriegeräten.

Um auch hochauflösende Videos anzeigen zu können, unterstützt der HDMI KVM-Switch HD-Auflösungen von bis zu 1920x1200. Durch die original digitale Signalübertragung über Kabel kann der Switch auch verwendet werden, um ein HD-Panel für mehrere HDMI-Quellen, z. B. Blu-Ray-Player, Video-Spielkonsolen und HD-Mediacenters, zu verwenden.

Der Switch unterstützt ebenfalls Audio- und Mikrofon-Umschaltfunktionen und ermöglicht Ihnen, die angeschlossenen Computer, USB-Ports des Hubs sowie Audio-/Mikrofonkanäle entweder gleichzeitig oder unabhängig voneinander über entweder die Druckschalter in der Frontblende oder die Hotkeys der Tastatur auszuwählen.

Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Sparen Sie die Kosten für doppelte Anzeigegeräte, und nutzen Sie einfach einen Satz Peripheriegeräte und ein einziges Display oder TV-Gerät für Spielekonsole (Xbox360 oder Playstation PS3) und PC.
- Vielseitige Audiounterstützung für sowohl HDMI-Audio als auch analoge Audiosignale über 3,5-mm-Stecker.
- Dank des eingebauten USB 2.0-Hubs und der Mic/Audio-Anschlüsse haben Benutzer die volle Kontrolle über zwei Multimedia-Computer und können USB-Peripheriegeräte gemeinsam nutzen und so die Kosten für Zweitgeräte sparen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
1100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
634 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Abmessungen (BxTxH)
124.8 x 70 x 40 mm
Anzahl Anschlüsse
2
Energiebedarf
AC 110 - 240 V
Weitere Anschlüsse
1x HDMI (F) 4x USB A (F) 6x 3.5mm (F) 2x USB B (F) 2x mini-HDMI (F)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
126813 h
Zertifizierung
R0HS
Energie
Eingangsspannung
100 - 240, 12 V
Eingangsstrom
0.8 A
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromstecker-Typ
Typ M
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, HDMI, USB A
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
4
Kopfhörerausgänge
3
Anzahl der Mikrofoneingänge
3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: startech.com 2 port kvm, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,48*
€ 240,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SV231DPDDUA
ab € 295,99*
Zubehör
StarTech.com
SV231DD2DUA
ab € 197,41*
Zubehör
StarTech.com
SV231DDVDUA
ab € 161,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.