Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRWSHELF4P1U Rack Zubehör Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite SRWSHELF4P1U Rack Zubehör Regalboden
Tripp Lite SRWSHELF4P1U Rack Zubehör Regalboden
Tripp Lite SRWSHELF4P1U Rack Zubehör Regalboden
Tripp Lite SRWSHELF4P1U Rack Zubehör Regalboden
Tripp Lite SRWSHELF4P1U Rack Zubehör Regalboden
Tripp Lite SRWSHELF4P1U Rack Zubehör Regalboden
Tripp Lite SRWSHELF4P1U Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     128-3F13050
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRWSHELF4P1U
EAN/GTIN:
     0037332225016
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
515 mm
Verpackungstiefe
515 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
5200 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332225013
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
480.1 mm
Tiefe
452.9 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
5000 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
535 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Warentarifnummer (HS)
7326,90,8688
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
22 kg
Rack-Kapazität
1U
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,40*
€ 90,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,74*
€ 99,76*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,58*
€ 104,36*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 162,90*
€ 200,08*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SR16SHELF
ab € 247,81*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL200
ab € 582,79*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUT5MM
ab € 34,41*
Zubehör
Tripp Lite
SRCASTER
ab € 80,72*
Zubehör
Tripp Lite
SRCASTERHDKIT
ab € 131,32*
Zubehör
Tripp Lite
SRDINRAIL2U
ab € 76,73*
Zubehör
Tripp Lite
SRDRAWER2U
ab € 67,03*
Zubehör
Tripp Lite
SRDRAWER4U
ab € 91,62*
Zubehör
Tripp Lite
SRGROUND
ab € 128,23*
Zubehör
Tripp Lite
SRGROUND25
ab € 87,79*
Zubehör
Tripp Lite
SRRAILDPTH1U
ab € 12,37*
Zubehör
Tripp Lite
SRRAILDPTH2U
ab € 18,55*
Zubehör
Tripp Lite
SRSHELF2P1USHRT
ab € 44,99*
Zubehör
Tripp Lite
SRSHELF2PCENTER
ab € 73,59*
Zubehör
Tripp Lite
SRSHELF2PUNIV
ab € 74,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.