Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topcom TH-4656 Infrarot-Thermometer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Topcom TH-4656 Infrarot-Thermometer
Topcom TH-4656 Infrarot-Thermometer
Topcom TH-4656 Infrarot-Thermometer
Topcom TH-4656 Infrarot-Thermometer
Topcom TH-4656 Infrarot-Thermometer
Topcom TH-4656 Infrarot-Thermometer
Topcom TH-4656 Infrarot-Thermometer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917811
Hersteller:
     Topcom
Herst.-Nr.:
     TH-4656
EAN/GTIN:
     8711658436241
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Topcom TH-4656 Infrarot-Thermometer – Dualbetrieb für Körper und Haushalt – Stirnmessung
Sie erhalten schnell präzise Temperaturmesswerte und können ohne Hautkontakt feststellen, ob jemand in der Familie Fieber hat. Kein Aufhebens wegen eines sich bewegenden Babys oder unangenehmen Zungen- oder Rektalmessungen. Das Topcom TH-4656 Infrarot-Thermometer misst innerhalb von zwei Sekunden die Körpertemperatur an der Stirn oder den Ohren und gibt über eine Symbolanzeige an, ob Fieber besteht.

Schnelle Temperaturmessung
Als Eltern eines Kleinkinds suchen Sie nach einer einfachen Methode, um die Temperatur Ihres Babys zu messen. Das schnelle Topcom-Stirn-Thermometer kann die Temperatur sogar auf höchst komfortable Weise messen, wenn Ihr Baby schläft. Für eine präzise Messung brauchen Sie das Thermometer nur an die Stirn Ihres Kindes zu halten. Um ganz sicher zu gehen, können Sie die Kappe abnehmen und die Ohrsonde benutzen.

Auch zum Messen von Flüssigkeiten und Geräten geeignet
Indem Sie die Taste mit dem Kopfsymbol drücken, können Sie Temperaturen aller Art messen. So können Sie mit diesem Thermometer beispielsweise das Trinkfläschchen oder Badewasser Ihres Babys messen, um zu prüfen, ob es nicht zu heiß ist. Sie können auch die Temperatur der Babynahrung messen, indem Sie das Thermometer an die Oberfläche halten.

Topcom gewährt Ihnen 24 Monate Garantie auf alle Produkte

Lieferumfang:
Topcom Infrarot-Thermometer, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des Topcom TH-4656 Infrarot-Thermometers:
Messen Sie innerhalb von Sekunden an der Stirn oder an den Ohren, ob Ihr Baby Fieber hat
Auf dem Bildschirm wird die Temperatur angegeben und bei Fieber ein Symbol angezeigt
Ihr Kind muss nicht aufgeweckt und ausgezogen werden oder lange Zeit stillsitzen
Auch andere Temperaturen wie von Speisen, Umgebungen oder Geräten können gemessen werden
Das ideale Thermometer für junge Eltern, weil es auch die Temperatur von Badewasser und Babykost misst
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Fernwarnehmung
Position des Thermometers
Ohr, Stirn, Universal
Messmodi
Körpertemperatur, Oberflächentemperatur
Temperaturmessbereich
0 - 50 °C
Messzeit
2 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,67*
€ 18,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,12*
€ 15,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
WC200
ab € 74,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.