Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD 12 Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000811356_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000811356_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70493128
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0001202-1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kopfmaterial
Stahl
Materiallgriff
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
380 mm
Kopfgewicht
1500 g
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0001202-0300
ab € 9,34*
Ähnlich
Picard
0001202-0400
ab € 10,38*
Ähnlich
Picard
0001202-0500
ab € 11,15*
Ähnlich
Picard
0001202-0800
ab € 15,14*
Ähnlich
Picard
0001202-1000
ab € 18,33*
Ähnlich
Picard
0000101-0050
ab € 8,82*
Ähnlich
Picard
0000102-0100
ab € 9,41*
Ähnlich
Picard
0001602-0300
ab € 11,41*
Ähnlich
Ruthe
3001010119
ab € 4,08*
Ähnlich
Picard
0001202-2000
ab € 29,96*
Ähnlich
Picard
0001202-0200
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.