Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICARD 12 Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICARD 12 Schwarz, Holz
PICARD 12 Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70493142
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0001202-0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzstiel
Schlosserhammer (deutsche Form)
holzstiel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kopfmaterial
Stahl
Materiallgriff
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Kopfgewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0001202-0400
ab € 10,28*
Ähnlich
Picard
0001202-0500
ab € 11,00*
Ähnlich
Picard
0001202-0800
ab € 14,64*
Ähnlich
Picard
0001202-1500
ab € 23,19*
Ähnlich
Picard
0001202-1000
ab € 17,86*
Ähnlich
Picard
0000101-0050
ab € 8,86*
Ähnlich
Picard
0000102-0100
ab € 9,44*
Ähnlich
Picard
H0000152-0300
ab € 33,32*
Ähnlich
Picard
0001202-2000
ab € 29,64*
Ähnlich
Picard
0001202-0200
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.