Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Schlosserhammer
>
Schlosserhammer (deutsche Form)
>
Artikel
PICARD 12 Schwarz, Holz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-70493134
Hersteller:
Picard
Herst.-Nr.:
0001202-0400
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kopfmaterial
Stahl
Materiallgriff
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
310 mm
Kopfgewicht
400 g
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Hämmer
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,41*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PICARD 0032700-0200 Hammer Schlosserhammer Schwarz, Orange
Picard
0032700-0200
ab € 9,41*
Ähnlich
PICARD 12 Schwarz, Holz
Picard
0001202-0300
ab € 9,33*
Ähnlich
PICARD 12 Schwarz, Holz
Picard
0001202-0500
ab € 11,11*
Ähnlich
PICARD 12 Schwarz, Holz
Picard
0001202-0800
ab € 15,05*
Ähnlich
PICARD 12 Schwarz, Holz
Picard
0001202-1500
ab € 23,61*
Ähnlich
PICARD SecuTec Schlosserhammer Edelstahl, Holz
Picard
0001202-1000
ab € 18,33*
Ähnlich
Schlosserhammer Deutsche Form, Eschenstiel, 50 g
Picard
0000101-0050
ab € 8,81*
Ähnlich
Schlosserhammer Deutsche Form, Hickorystiel, 100 g
Picard
0000102-0100
ab € 9,43*
Ähnlich
Schlosserhammer Ruthe Deutsche Form, Eschenstiel, 100 g
Ruthe
3001010119
ab € 4,11*
Ähnlich
Schlosserhammer SecuTec® Nr.12 2000g Stiel-L.400mm Hickory PICARD
Picard
0001202-2000
ab € 30,09*
Ähnlich
Schlosserhammer SecuTec® Nr.12 200g Stiel-L.280mm Hickory PICARD
Picard
0001202-0200
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen