Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-320H-24AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-320H-24AB LED-Treiber
MEAN WELL HLG-320H-24AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72492038
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-24AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
320 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,98
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Ausgangsstrom
13.34 A
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
1940 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
16000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12
ab € 70,10*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12A
ab € 65,44*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12AB
ab € 76,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12B
ab € 69,11*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-15
ab € 70,12*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24
ab € 72,59*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24A
ab € 70,12*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24B
ab € 63,14*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-30A
ab € 68,13*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36
ab € 70,85*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36A
ab € 71,30*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36B
ab € 72,41*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-42A
ab € 72,67*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-42B
ab € 72,65*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48
ab € 74,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.