Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-320H-12 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-320H-12 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-320H-12 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36607509
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
320 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
22 A
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
1936.6 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12A
ab € 62,79*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12AB
ab € 76,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12B
ab € 69,28*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-15
ab € 70,41*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24
ab € 72,58*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24A
ab € 70,19*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24AB
ab € 76,32*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24B
ab € 63,18*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-30A
ab € 68,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36
ab € 70,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36A
ab € 71,26*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36B
ab € 72,74*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-42A
ab € 72,77*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-42B
ab € 72,73*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48
ab € 74,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.