Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-320H-24 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-320H-24 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-320H-24 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79897272
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
320 W
Dimmer
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Ursprungsland
Taiwan
Kurzschlussschutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
13.34 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
1920 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12
ab € 70,42*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12A
ab € 63,49*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12AB
ab € 74,20*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12B
ab € 69,30*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-15
ab € 70,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24A
ab € 72,51*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24AB
ab € 74,18*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24B
ab € 63,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-30A
ab € 68,04*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36
ab € 70,97*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36A
ab € 71,35*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36B
ab € 72,58*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-42A
ab € 72,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-42B
ab € 72,61*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48
ab € 70,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.