Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TP80 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke TP80 Prüfsonde
Fluke TP80 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE3-73386119
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     873455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Prüfspitze
fluke prüfmittelset cat iii
prüfmittelset fluke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Messkategorie unterstützt
CAT III
Nennspannung
1000 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Zertifizierung
UL
Weitere Suchbegriffe: prüfspitze rot
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 871,26*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 724,36*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 863,83*
Zubehör
Fluke
2003616
ab € 41,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.