Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Hitzeschutzhandschuhe
>
Schweißerhandschuh
>
Artikel
Ejendals TEGERA 118A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Latex, Leder
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-76525895
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
7340118312781
EAN/GTIN:
7340118312781
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Beständig gegen schweißfunken und schleifspritzer, verstärkter zeigefinger, verstärkte nähte, beständig gegen kontaktwärme bis 100°c;
SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, verbrennungen, fleischwunden, blasen, schürfwunden, verletzungen durch hitze, kontakt mit schmutz;
VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, ganzjähriger gebrauch, warme bereiche, harte arbeitsbedingungen;
VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Oil, gas, petrochemical, metal fabrication, automotive, mining;
VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Metallarbeiten, werkstattarbeiten, arbeit mit heißen gegenständen, bergbauarbeiten, schweißerarbeiten;
ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Weiß, Gelb
Größe (spezifisch)
7
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent, Temperaturbeständig
Hitzebeständig
Ja
Material
Material
Latex, Leder
... >
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sicherheitsbekleidung
>
Handschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Rindlederhandschuh
,
Rindlederhandschuhe
,
Rindnarbenlederhandschuh
,
Rindspaltlederhandschuh
,
Rindsvolllederhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Flügeldaumenhandschuh
,
Schweißer-Handschuhe
,
Schweißerhandschuh
,
Schweißerhandschuhe
,
Spaltleder-Handschuhe
,
Spaltlederhandschuh
,
Spaltlederhandschuhe
,
arbeitshandschuhe leder größe 7
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe leder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,37*
€ 23,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,30*
€ 21,78
pro Paar
ab 6 Paar
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,24*
€ 16,95
pro Paar
ab 12 Paar
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paar
ab 24 Paar
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paar
ab 36 Paar
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paar
ab 48 Paar
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals TEGERA 118A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Latex, Leder
Ejendals
7340118312804
ab € 9,82*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 118A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Latex, Leder
Ejendals
7340118312729
ab € 9,79*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 118A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Latex, Leder
Ejendals
7340118312743
ab € 9,82*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 118A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Latex, Leder
Ejendals
7340118312767
ab € 9,82*
Ähnlich
Schweißerhandschuh TEGERA 118A Gr. 9, EN388 (3121X), 407, 420
Ejendals
118A-9
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen