Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 38074 Handschraubendreher Set Drehmoment Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 38074 Handschraubendreher Set Drehmoment Schraubendreher
Wiha 38074 Handschraubendreher Set Drehmoment Schraubendreher
Wiha 38074 Handschraubendreher Set Drehmoment Schraubendreher
Wiha 38074 Handschraubendreher Set Drehmoment Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76540648
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38074
EAN/GTIN:
     4010995380748
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Drehmoment-Schraubendreher
Einen kontrollierten Schraubenanzug und gleichzeitig Sicherheit bei elektrischen Applikationen bietet das vollzertifizierte TorqueVario®-S VDE Drehmoment-System. Das Werkzeug-Set enthält einen ergonomisch geformten Drehmoment-Schraubendrehergriff mit integrierter numerischer Skala, 2 slimBits, einen Bithalter sowie das Einstellwerkzeug. Alle Komponenten sind praktisch und übersichtlich in einer hochwertigen und strapazierfähigen Box angeordnet. Der Drehmoment Schraubendreher VDE deckt mit dem variabel einstellbaren Drehmomentbereich von 0,8-5,0 Nm ein großes Anwendungsgebiet ab. Durch ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments wird eine prozesssichere Drehmomentmechanik gewährleistet, die vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit schützt. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Der isolierte ClicFix Bithalter gewährt durch eine mechanische Klingenverriegelung einen sicheren Halt der 75 mm langen slimBits. Sowohl der Drehmoment-Schraubendreher als auch die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
301 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Drehmoment Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv
Anzahl der Schraubendreher
2
Anzahl der bits
3 Stück(e)
Griffisolierung
Ja
Zertifizierung
IEC 60900 DIN EN ISO 6789 EN 60439-1
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 99,92* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
35870
ab € 8,90*
Sonstiges
Wiha
34589
ab € 3,64*
Sonstiges
Wiha
34590
ab € 3,64*
Sonstiges
Wiha
26626
ab € 84,45*
Sonstiges
Wiha
26864
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.