Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7342-250 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7342-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7342-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7342-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7342-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7342-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7342-250 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288743
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7342-250
EAN/GTIN:
     7318307342253
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
90 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7311-320
ab € 59,18*
Ähnlich
Konstsmide
7341-250
ab € 34,25*
Ähnlich
Konstsmide
7511-250
ab € 16,33*
Ähnlich
Konstsmide
7515-250
ab € 20,37*
Ähnlich
Konstsmide
7516-250
ab € 28,23*
Ähnlich
Konstsmide
7517-250
ab € 30,60*
Ähnlich
Smartwares
10.045.49
ab € 6,66*
Ähnlich
TRIO Leuchten
206060142
ab € 13,25*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP10D9109A
ab € 12,06*
Ähnlich
TRIO Leuchten
224060142
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.