Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Backofen
>
Artikel
Princess 182075 Backofen-Fritteuse DeLuxe
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-79815731
Hersteller:
Princess
Herst.-Nr.:
01.182075.01.001
EAN/GTIN:
8713016099907
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Friteuse
Fritteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
397 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
378 mm
Gewicht
7710 g
Verpackungsbreite
372 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
414 mm
Paketgewicht
9350 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
11 l
Friteusenkapazität
0.75 kg
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Anzahl der Programme
10
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
30 °C
Temperatur (max)
200 °C
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
Anzahl der Personen
7 Person(en)
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Ursprungsland
China
Technische Details
Kochtypen
Rotisserie
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anzeigelicht
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Energie
Leistung
1800 W
Automatische Abschaltung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Cool Touch Handgriff
Ja
Griff(e)
Ja
Abnehmbarer Griff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Sichtfenster
Ja
Kabellänge
1.2 m
... >
Kleine Küchengeräte
>
Koch- & Backgeräte
>
Fritteusen
Weitere Suchbegriffe:
Heißluftfritteuse
,
princess backofen
,
back ofen
,
fritteuse 2 x 11l
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,12*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 135,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 165,37*
€ 196,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 164,45*
€ 195,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,17*
€ 191,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,12*
€ 160,79
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess
01.182065.01.001
ab € 116,37*
Ähnlich
Princess 182060 Einzelbild 5,5 l Eigenständig 1700 W Heißluftfritteuse Silber
Princess
01.182060.01.001
ab € 86,18*
Ähnlich
Tristar FR-6964 Multi-Heißluft-Frittier-Backofen
Tristar
FR-6964
ab € 78,58*
Ähnlich
Heißluft-Kombi-Ofen / Umluft Fritteuse mit Pizza & Backform 3,2 Liter, 1400W
Princess
01S182021
ab € 98,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen