Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WF-1171 Waffel-Pommes-Maker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar WF-1171 Waffel-Pommes-Maker
Tristar WF-1171 Waffel-Pommes-Maker
Tristar WF-1171 Waffel-Pommes-Maker
Tristar WF-1171 Waffel-Pommes-Maker
Tristar WF-1171 Waffel-Pommes-Maker
Tristar WF-1171 Waffel-Pommes-Maker
Tristar WF-1171 Waffel-Pommes-Maker
Tristar WF-1171 Waffel-Pommes-Maker
Tristar WF-1171 Waffel-Pommes-Maker
Tristar WF-1171 Waffel-Pommes-Maker
Tristar WF-1171 Waffel-Pommes-Maker
Tristar WF-1171 Waffel-Pommes-Maker
Tristar WF-1171 Waffel-Pommes-Maker
Tristar WF-1171 Waffel-Pommes-Maker
Tristar WF-1171 Waffel-Pommes-Maker
Tristar WF-1171 Waffel-Pommes-Maker
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79828561
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WF-1171
EAN/GTIN:
     8713016098832
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
tristar waffeleisen
waffelautomat
Wenn Sie Waffeln lieben, ist der WF-1171 Waffelpommes-Maker perfekt für Sie. Dieser Waffelpommes-Maker ist ideal, um schnell viele Waffelpommes zuzubereiten und lässt sich dank der Antihaftbeschichtung schnell wieder reinigen. Dank der Leistung von 1000 Watt und der Größe des Waffeleisens können Sie im Handumdrehen 15 Waffelpommes zubereiten. Genießen Sie köstliche Waffelpommes zusammen mit Freunden und Familie Ein großer Vorteil des Tristar Waffel-Makers ist, dass er jedem gefällt - egal, ob alt oder jung. Servieren Sie die Waffelpommes auf einer Kinderparty mit Schokoladensauce, Marmelade oder Eiscreme. Die Kinder werden es lieben. Oder genießen Sie an einem entspannten Sonntagmorgen mit der ganzen Familie Waffeln mit Erdbeeren. Die Auswahl ist groß! Leicht zu reinigen Mit dem Tristar Waffelpommes-Maker brauchen Sie sich keine Sorgen um das Anbrennen der Waffeln zu machen. Die Antihaftbeschichtung sorgt dafür, dass die Waffeln nicht anbrennen oder am Eisen kleben bleiben. Das macht auch seine Reinigung besonders einfach. So können Sie Ihre hausgemachten Waffeln mit großer Leichtigkeit genießen. Sichere Anwendung Der Waffelpommes-Maker eignet sich auch ideal für die ganze Familie. Die rutschfesten Füße, die Cool-Touch-Griffe, der Deckel mit Sicherheitsverschluss und der Überhitzungsschutz machen ihn für Jung und Alt sicher in der Anwendung. Darüber hinaus lässt sich das Waffeleisen dank des Kabelaufbewahrungssystems problemlos verstauen. Was ist im Lieferumfang enthalten? Tristar Waffelpommes-Maker; Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
550 mm
Höhe des Versandkartons
386 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016098849
Energie
Leistung
1000 W
Technische Details
Anzahl der Waffeln
1 Waffel(n)
Waffelform
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff
Deckelmaterial
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Plattenbreite
285 mm
Plattentiefe
152 mm
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Kabellänge
0.7 m
Rutschfeste Füße
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Griff mit Sperre
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Vertikale Lagerung
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Geeignet für Camping
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Verpackungsbreite
314 mm
Verpackungstiefe
122 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
1700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO9047W
ab € 32,23*
Sonstiges
DOMO
DO9133W
ab € 29,51*
Sonstiges
DOMO
DO9149W
ab € 36,46*
Sonstiges
Princess
01.132380.01.001
ab € 23,76*
Sonstiges
Tristar
WF-1160
ab € 19,16*
Sonstiges
Tristar
WF-1165
ab € 21,12*
Sonstiges
Tristar
WF-2120
ab € 31,12*
Sonstiges
Tristar
WF-2195
ab € 21,29*
Sonstiges
DOMO
DOS9047
ab € 47,06*
Sonstiges
DOMO
155
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.