Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E532139 Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E532139 Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E532139 Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E532139 Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E532139 Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions E532139 Interaktives Whiteboard 139,7 cm (55") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89448951
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E532139
EAN/GTIN:
     7411493348228
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
HDCP
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
405 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Kontrastverhältnis
4000:1
Reaktionszeit
8 ms
Art des Touchscreens
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Horizontaler Scanbereich
30 - 69 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 64 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1410 mm
Verpackungstiefe
244 mm
Verpackungshöhe
930 mm
Paketgewicht
42610 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
1271.8 mm
Höhe
742.6 mm
Tiefe
89.8 mm
Gewicht
36650 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
81 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.204,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.204,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.274,44*
€ 2.706,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.261,61*
€ 2.691,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.223,25*
€ 2.645,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.211,22*
€ 2.631,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.204,51*
€ 2.623,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.