Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Photo Technik 1094 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Photo Technik 1094 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1")
Braun Photo Technik 1094 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1")
Braun Photo Technik 1094 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1")
Braun Photo Technik 1094 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1")
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92247576
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21261
EAN/GTIN:
     4000567212614
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
MP3 Stick
MP3-Player
Weitere Informationen:
Bildbearbeitung / Playback
Slideshow
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Management-Funktionen
Fernbedienung enthalten
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, Speicherstick (MS), SD, SDHC
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDMI
Ja
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
JPEG
Unterstützte Videoformate
AVI, DIVX, H.264, M-JPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, XVID
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Display
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Seitenverhältnis
16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
273 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
186 mm
Gewicht
440 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Uhrfunktion
Ja
Kalender
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Weitere Suchbegriffe: MP3-Spieler, digitaler bilderrahmen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.