Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7781 Torque wrench end fitting Silber 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 7781 Torque wrench end fitting Silber 24 mm
Wera 7781 Torque wrench end fitting Silber 24 mm
Wera 7781 Torque wrench end fitting Silber 24 mm
Wera 7781 Torque wrench end fitting Silber 24 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92780029
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078699001
EAN/GTIN:
     4013288196651
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteckringschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Torque wrench end fitting
Produktfarbe
Silber
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
24 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Schraubenschlüsselbreite
28 mm
Zapfengröße (B x H)
14 x 18 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.