Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 43747 Deckenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faro 43747 Deckenbeleuchtung GU10
Faro 43747 Deckenbeleuchtung GU10
Faro 43747 Deckenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93057213
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     43747
EAN/GTIN:
     8421776179677
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
8 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
108 mm
Gewicht
180 g
Länge (mm)
60 mm
Durchmesser
60 mm
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49017
ab € 1,47*
Zubehör
Faro
43728
ab € 3,59*
Zubehör
Faro
43730
ab € 3,58*
Zubehör
Faro
43731
ab € 3,58*
Zubehör
Faro
43732
ab € 3,58*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48614
ab € 2,25*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
47678
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.