Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mobiler Tablet Ständer mit Bremsrollen - Höhenverstellbar - Schwenkbares Ergonomischer Universeller Bodenständer mit Rollen für iPad/Tablets 7-11 Zoll - Trennbarer ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mobiler Tablet Ständer mit Bremsrollen - Höhenverstellbar - Schwenkbares Ergonomischer Universeller Bodenständer mit Rollen für iPad/Tablets 7-11 Zoll - Trennbarer ...
StarTech.com Mobiler Tablet Ständer mit Bremsrollen - Höhenverstellbar - Schwenkbares Ergonomischer Universeller Bodenständer mit Rollen für iPad/Tablets 7-11 Zoll - Trennbarer ...
StarTech.com Mobiler Tablet Ständer mit Bremsrollen - Höhenverstellbar - Schwenkbares Ergonomischer Universeller Bodenständer mit Rollen für iPad/Tablets 7-11 Zoll - Trennbarer ...
StarTech.com Mobiler Tablet Ständer mit Bremsrollen - Höhenverstellbar - Schwenkbares Ergonomischer Universeller Bodenständer mit Rollen für iPad/Tablets 7-11 Zoll - Trennbarer ...
StarTech.com Mobiler Tablet Ständer mit Bremsrollen - Höhenverstellbar - Schwenkbares Ergonomischer Universeller Bodenständer mit Rollen für iPad/Tablets 7-11 Zoll - Trennbarer ...
StarTech.com Mobiler Tablet Ständer mit Bremsrollen - Höhenverstellbar - Schwenkbares Ergonomischer Universeller Bodenständer mit Rollen für iPad/Tablets 7-11 Zoll - Trennbarer ...
StarTech.com Mobiler Tablet Ständer mit Bremsrollen - Höhenverstellbar - Schwenkbares Ergonomischer Universeller Bodenständer mit Rollen für iPad/Tablets 7-11 Zoll - Trennbarer ...
StarTech.com Mobiler Tablet Ständer mit Bremsrollen - Höhenverstellbar - Schwenkbares Ergonomischer Universeller Bodenständer mit Rollen für iPad/Tablets 7-11 Zoll - Trennbarer ...
StarTech.com Mobiler Tablet Ständer mit Bremsrollen - Höhenverstellbar - Schwenkbares Ergonomischer Universeller Bodenständer mit Rollen für iPad/Tablets 7-11 Zoll - Trennbarer ...
StarTech.com Mobiler Tablet Ständer mit Bremsrollen - Höhenverstellbar - Schwenkbares Ergonomischer Universeller Bodenständer mit Rollen für iPad/Tablets 7-11 Zoll - Trennbarer ...
StarTech.com Mobiler Tablet Ständer mit Bremsrollen - Höhenverstellbar - Schwenkbares Ergonomischer Universeller Bodenständer mit Rollen für iPad/Tablets 7-11 Zoll - Trennbarer ...
StarTech.com Mobiler Tablet Ständer mit Bremsrollen - Höhenverstellbar - Schwenkbares Ergonomischer Universeller Bodenständer mit Rollen für iPad/Tablets 7-11 Zoll - Trennbarer ...
StarTech.com Mobiler Tablet Ständer mit Bremsrollen - Höhenverstellbar - Schwenkbares Ergonomischer Universeller Bodenständer mit Rollen für iPad/Tablets 7-11 Zoll - Trennbarer ...
StarTech.com Mobiler Tablet Ständer mit Bremsrollen - Höhenverstellbar - Schwenkbares Ergonomischer Universeller Bodenständer mit Rollen für iPad/Tablets 7-11 Zoll - Trennbarer ...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93706578
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     STNDTBLTMOB
EAN/GTIN:
     0065030892148
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Mobiler Tablet Ständer | Für 7" to 11" Tablets | Höhenverstellbar/Schwenkbar | Trennbarer HalterDieser Tablet Bodenständer mit Rollen eignet sich perfekt für Präsentationen und das Rollen Ihres Tablets in Umgebungen wie Gesundheitswesen, Bildungseinrichtungen, Messen usw. Der Ständer ist für Tablets von 7 bis 11 Zoll (168 bis198 cm Breite) und einer Dicke von bis zu 10,5 mm geeignet. Kompatibel mit dem Apple iPad (einschließlich 10.2 Zoll iPad und 11 Zoll iPad Pro) oder anderen kompatiblen Tablets.Perfekt für PräsentationenMit dem Tablet Ständer auf Rollen können Sie Ihr Tablet für aussagekräftige Präsentationen verwenden, während Sie sich auf Ihr Publikum und die präsentierten Inhalte konzentrieren. Sie können Ihr Tablet als visuellen Stichwortgeber oder Teleprompter verwenden, ohne es während des Vortrags in den Händen halten oder wiederholt nach unten blicken zu müssen.Mit Bremsrollen und einem stabilen Fußstand bietet dieser mobile Tablet Ständer eine hervorragende Balance zwischen Mobilität und Stabilität und ist perfekt für Fotografie, Videoaufnahmen und Bildungsumgebungen geeignet.Höhe und Betrachtungswinkel einstellbarDer ergonomische Tablet Ständer verfügt über einen höhenverstellbaren Bereich von 92,5 bis 146,8 cm vom Boden, sodass Sie ihn auf die ideale Höhe einstellen können, egal ob Sie sitzen oder stehen.Mit dieser Tablet-Halterung können Sie Ihr Tablet schwenken, drehen und neigen, um den Betrachtungswinkel anzupassen, den Nacken zu entlasten und gleichzeitig Ihre ergonomische Haltung zu verbessern.Tragbarer, abnehmbarer Tablet-HalterDer universelle Tablet Ständer wird mit einem abnehmbaren Tablet-Halter geliefert. Wenn Sie das Tablet in den Händen halten wollen, nehmen Sie einfach den Tablet-Halter vom Ständer ab und nehmen Sie das Tablet mit.STNDTBLTMOB ist TAA-konform und wird von StarTech.com mit einer 5-jährigen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1600 mm
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Gewicht
4700 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
4700 g
Lieferumfang
Anzahl an Pole
1
Anzahl von Schrauben
1
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Tablet
Höchstgewichtskapazität
0.9 kg
Minimum Bildschirmgröße
7 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
11 Zoll
Drehwinkel
360 °
Swivel Winkel
360 °
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.