Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 82748 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 2.0 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 82748 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 2.0 Grau
DeLOCK 82748 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 2.0 Grau
DeLOCK 82748 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 2.0 Grau
DeLOCK 82748 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 2.0 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93808342
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82748
EAN/GTIN:
     4043619827480
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Kurzbeschreibung
Dieses Verlängerungskabel von Delock können Sie an den USB Port Ihres Computers anschließen und die Schnittstelle um 10 m verlängern. An den Hub lassen sich bis zu vier USB Geräte anschließen. Sollten diese USB Geräte keine eigene Stromversorgung haben, benötigen Sie gegebenenfalls ein optionales Netzteil, wie z. B. Navilock 41337, welches Sie an den Hub anschließen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
17 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Software
Mac-Kompatibilität
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromkabellänge
10 m
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
63 x 35 x 17 mm
Kabellänge
10 m
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98/2000/XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64, Mac OS 10.5, OS 10.6, Linux 2.10
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
87445
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.