Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 644.500.67 Alarmlichtindikator 115 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 644.500.67 Alarmlichtindikator 115 V Blau
Werma 644.500.67 Alarmlichtindikator 115 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96608482
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     644.500.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
74 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 V
Nennstrom
0.025 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 14,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 14,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 14,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 14,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 14,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 62,83*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 62,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 49,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 49,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 23,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.